Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SVN131 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SVN131 Stromunterbrecher
Hager SVN131 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27053668
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN131
EAN/GTIN:
     3250615721730
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN121
ab € 8,39*
Ähnlich
Hager
SVN122
ab € 8,38*
Ähnlich
Hager
SVN123
ab € 8,51*
Ähnlich
Hager
SVN124
ab € 8,53*
Ähnlich
Hager
SVN125
ab € 8,51*
Ähnlich
Hager
SVN132
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.