Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AF-5G34-S45 Netzwerk-Antenne 34 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AF-5G34-S45 Netzwerk-Antenne 34 dBi
Ubiquiti AF-5G34-S45 Netzwerk-Antenne 34 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27128700
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-5G34-S45
EAN/GTIN:
     810354023446
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
34 dBi
Frequenzband
5.1 - 5.8 GHz
Horizontale beam Weite (5 GHz)
3 °
Vertikale beam Weite (5 GHz)
3 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
421 mm
Höhe
1050 mm
Durchmesser
1050 mm
Gewicht
13500 g
Merkmale
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,4:1
Überlebens-Windgeschwindigkeit
200 km/h
Vorne zu hinten Verhältnis
42 dB
Isolierung
34 dB
Kompatible Produkte
AF-5X
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.