Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Strip-Light LED Deckenbeleuchtung F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strip-Light LED Deckenbeleuchtung F
RZB Strip-Light LED Deckenbeleuchtung F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27144373
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     451160.002
EAN/GTIN:
     4051859054337
Suchbegriffe:
Bad-Wandleuchte
Badwandleuchte
LED Streifen
LED-Band
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
513 g
Länge (mm)
1436 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Leistung
22 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.