Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic VL 3602 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic VL 3602 Weiß
Clatronic VL 3602 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27179478
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263699
EAN/GTIN:
     4006160636994
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30cm 4 stufen
tischventilator 30 cm
tischventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
300 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Energiebedarf
220 - 240 V, 50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clatronic
263925
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.