Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 238101100 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 238101100 Patch Panel 1U
Rutenbeck 238101100 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27219020
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     238101100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
rutenbeck patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
"ClassEA iso-Patchpanel, geschirmt, 19""/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035) "
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1654 g
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ45
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
128 mm
Tiefe
44 mm
Gewicht
1465 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 27,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.