Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4204, 9 mm x 66 m PVC Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 4204, 9 mm x 66 m PVC Rot
TESA 4204, 9 mm x 66 m PVC Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27237833
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00049-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,59938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,06*
€ 66,7114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,55008*
€ 64,9146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,02*
€ 59,5238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,59008*
€ 49,4922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.