Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-7/8BW-5-10U Signalkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-7/8BW-5-10U Signalkabel 10 m Schwarz
Weidmüller SAIL-7/8BW-5-10U Signalkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27308058
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1292201000
EAN/GTIN:
     4050118088243
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
7/8"
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
600 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.