Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-VSA-M8G-3-1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-VSA-M8G-3-1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz
Weidmüller SAIL-VSA-M8G-3-1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27308060
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1099760150
EAN/GTIN:
     4032248874682
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Stecker
SAIL-VSA / M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Gewicht
76 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.