| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-27308454 Herst.-Nr.: 1279490200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Stecker | M12 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Violett | Verpackungsdaten | Gewicht | 142 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |