Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M12BG-4S1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M12BG-4S1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz
Weidmüller SAIL-M12BG-4S1.5U Signalkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27309404
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1812540150
EAN/GTIN:
     4032248530014
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
86 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.