| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-27309439 Herst.-Nr.: 1818186500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M23, Polzahl: 19, 65 m, Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 65 m | | Stecker | M23 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Gewicht | 9400 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, M23-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| |