Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-VSC-1.5U(0.5) Signalkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-VSC-1.5U(0.5) Signalkabel 1,5 m Schwarz
Weidmüller SAIL-VSC-1.5U(0.5) Signalkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27309503
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1845180150
EAN/GTIN:
     4032248358700
Suchbegriffe:
AS-i Dichtung
ASI-Dichtung
SAI-Dichtung
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Stecker
SAIL-VSC
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Gewicht
79 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.