Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M8GM8W-3L2.0U Signalkabel 2 m Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M8GM8W-3L2.0U Signalkabel 2 m Schwarz, Transparent
Weidmüller SAIL-M8GM8W-3L2.0U Signalkabel 2 m Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27309644
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1877250200
EAN/GTIN:
     4032248751075
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
54 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9030060000
ab € 26,83*
Zubehör
Weidmüller
1939180000
ab € 279,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.