Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-VSB-M12G-0.6U Signalkabel 0,6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-VSB-M12G-0.6U Signalkabel 0,6 m Schwarz
Weidmüller SAIL-VSB-M12G-0.6U Signalkabel 0,6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27310478
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457680060
EAN/GTIN:
     4008190316617
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Stecker
SAIL-VSB / M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Gewicht
66 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.