Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M12W-3-3.0V Signalkabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M12W-3-3.0V Signalkabel 3 m Schwarz
Weidmüller SAIL-M12W-3-3.0V Signalkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27311170
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1925510300
EAN/GTIN:
     4032248570089
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
120 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 120,10*
Zubehör
Weidmüller
9203110000
ab € 66,07*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09074*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.