Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG NT 1220 REG VDC Netzteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG NT 1220 REG VDC Netzteil Weiß
JUNG NT 1220 REG VDC Netzteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28532799
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NT1220REGVDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Schaltnetzteil geschlossen
gleichstromversorgung 12v 2a
gleichstromversorgung 12v
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.