| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-28546403 Herst.-Nr.: 1223650000 EAN/GTIN: 4050118007305 |
| |
|
| | |
| Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Stecker | M12 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Gewicht | 48 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |