Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FAW102B Rack Zubehör Kühlgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FAW102B Rack Zubehör Kühlgebläse
LogiLink FAW102B Rack Zubehör Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28582609
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAW102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktinformationen "Lüftermodul für LogiLink und Canovate Wandschränke mit 2x Lüfter, schwarz" von CANOVATE
Lüftereinheit zur aktiven Belüftung der Canovate Wandschränke. Mit Thermostat und 220 V Anschluss. Geeignet nur für den Einbau in Canovate Wandschränke.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Merkmale
Typ
Kühlgebläse
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAW102G
ab € 58,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.