Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
StarTech.com 2 HE Blindblende für Server Racks
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29231335
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKPNLTL2U
EAN/GTIN:
     4054318726226
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Sie können mithilfe dieser 2U-Blindblende das Erscheinungsbild und die Luftzirkulation jedes standardmäßigen 19-Zoll-Server-Racks in Sekunden verbessern. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Professionelles Erscheinungsbild
Die Blindblende sorgt für ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild durch Abdecken von leerem Platz und sichtbaren Kabeln. Durch das Hinzufügen von Blindblenden zu Server-Racks erscheint der Serverraum aufgeräumter.

Werkzeuglose Installation
Für eine schnelle und einfache Installation wird diese 2U-Blende ohne Werkzeug montiert. Sie rastet in ein standardmäßiges 19-Zoll-Server-Rack ein, sodass Sie Zeit und Aufwand sparen.

Bessere Luftzirkulation
Die Blindblende ist solide gebaut und sorgt für Luftzirkulation nach unten an der Rückseite des Racks statt zwischen besetzten Plätzen. Bessere Luftzirkulation trägt zu optimaler Betriebstemperatur der im Rack montierten Geräte bei.

Die RKPNLTL2U wird mit einer 2-jährige StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
651.13 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
545 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Abdeckblende
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Rack-Kapazität
2U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.299,06*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 602,43*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 775,31*
Zubehör
StarTech.com
RK960CP
ab € 289,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.