Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-312 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-312 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 282-312 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517I-25901972
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
46.4 mm
Gewicht
4.405 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3452*
€ 0,4852*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2864*
€ 0,4964*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3688*
€ 0,5188*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,391*
€ 0,551*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4652*
€ 0,55359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.