Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT863 Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT863 Computer-Gehäuseteil
CoreParts KIT863 Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29376983
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT863
EAN/GTIN:
     5712505486856
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.