Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Legacy 16 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Legacy 16 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Grau
Wenger/SwissGear Legacy 16 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29405997
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600648
EAN/GTIN:
     7613329008065
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Volumen (l)
16 l
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.