Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E048069 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E048069 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz
Elo Touch Solutions E048069 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz
Elo Touch Solutions E048069 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29420325
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E048069
EAN/GTIN:
     834619004391
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Kompatible Produkte
Elo I-Series (10"/15"/22") / M-Series (1002L, 1502L, 2002L)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Montage
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 274,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E658586
ab € 762,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E931706
ab € 1.130,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E935367
ab € 998,79*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E936163
ab € 1.598,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E937720
ab € 1.637,40*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E691852
ab € 800,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.