| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-29540230 Herst.-Nr.: S26361-F3906-L200 EAN/GTIN: 4054681931241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten. Weitere Informationen: Merkmale | HDD Kapazität | 2000 GB | ![](/p.gif) | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | ![](/p.gif) | HDD Größe | 2.5 " | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA III | ![](/p.gif) | Typ | HDD | ![](/p.gif) | Hot-Swap | Ja | ![](/p.gif) | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Sonstige Funktionen | Zertifizierung | AF 512e | Energie | Arbeitsspannung | 5 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Primergy, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, fujitsu primergy, primergy, festplatte sata 2tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |