Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 25 mm x 25 m Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4651, 25 mm x 25 m Weiß
TESA 4651, 25 mm x 25 m Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-85886653
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00044-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
25 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,87834*
€ 14,89834*
2 Tage
70
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 11,91*
€ 15,68*
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 10,91*
€ 15,88*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 13,41*
€ 16,57*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 12,92*
€ 16,92*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 14,89834*
€ 17,72902
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,38834*
€ 17,12212
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,87834*
€ 14,13522
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,47514* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 178,78008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.