Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 25 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 4651, 19 mm x 25 m Blau
TESA 4651, 19 mm x 25 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29564565
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00079-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Blau
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,81008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 10,11313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,28*
€ 240,7132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,79008*
€ 238,9402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,35008*
€ 221,7566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,69008*
€ 209,0712
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 175,52*
€ 208,8688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,81008*
€ 192,554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.