Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AF-2G24-S45 Netzwerk-Antenne 24 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AF-2G24-S45 Netzwerk-Antenne 24 dBi
Ubiquiti AF-2G24-S45 Netzwerk-Antenne 24 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29635734
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-2G24-S45
EAN/GTIN:
     810354023743
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
24 dBi
Frequenzband
2.3 - 2.7 GHz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
650 mm
Gewicht
9800 g
Merkmale
Polarisation
Duale Polarisation
Überlebens-Windgeschwindigkeit
200 km/h
Zweck
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.