Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4541 50 m Silber/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4541 50 m Silber/Weiß
TESA 4541 50 m Silber/Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04541-00105
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00105-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverlässig zu erfüllen. Wenden Sie sich an tesa , wenn Sie Fragen zu Produkten haben, mit denen Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten und Produktionsabläufe optimieren können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Silber/Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,12*
€ 45,65*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 34,79*
€ 50,03*
7 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,04*
€ 53,03*
8 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 53,33*
9 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 56,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 75 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 136,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 839,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.