Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E047663 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E047663 Montage-Kit
Elo Touch Solutions E047663 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29743041
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E047663
EAN/GTIN:
     834619004377
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
bildschirm standfuß
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EloTouch M-Series (1002L, 1502L, 2002L), I-Series
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 274,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 229,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E658586
ab € 762,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E935367
ab € 998,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.