Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4541, 19 mm x 50 m Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 4541, 19 mm x 50 m Braun
TESA 4541, 19 mm x 50 m Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29832865
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00171-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
Sehr geehrter tesa Kunde, in unseren weltweiten Fertigungsbetrieben produzieren wir ein breites Sortiment von Klebebändern, die von uns entwickelt wurden, um die Anforderungen unserer Kunden zuverlässig zu erfüllen. Wenden Sie sich an tesa , wenn Sie Fragen zu Produkten haben, mit denen Sie Ihre Prozesse effizienter gestalten und Produktionsabläufe optimieren können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Braun
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband, gewebeband tesa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 15,12375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,65*
€ 191,1735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,94*
€ 190,3286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,16*
€ 179,8804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,22*
€ 162,1018
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 131,97*
€ 157,0443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,99*
€ 143,9781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.