Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1693788 Signalkabel 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1693788 Signalkabel 0,5 m
Phoenix Contact 1693788 Signalkabel 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29894624
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1693788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1693762
ab € 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.