Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-341 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-341 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 281-341 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517B-75907873
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
3.849 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2591*
€ 0,3591*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2639*
€ 0,3639*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2931*
€ 0,4031*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25571*
€ 0,44571*
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2648*
€ 0,4548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3191*
€ 0,37973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.