Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-WAG000009478 Herst.-Nr.: 281-340 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.5 mm | | Tiefe | 73 mm | | Höhe | 38 mm | | Gewicht | 4.1 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2052* | € 0,3452* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2471* | € 0,3471* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2639* | € 0,3639* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,2794* | € 0,3794* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,23* | € 0,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|