Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M12GM8W-3L3.0V Signalkabel 3 m Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M12GM8W-3L3.0V Signalkabel 3 m Schwarz, Transparent
Weidmüller SAIL-M12GM8W-3L3.0V Signalkabel 3 m Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29920026
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962290300
EAN/GTIN:
     4032248643325
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Stecker
M12 / M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
90 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,29*
Zubehör
Weidmüller
2598970000
ab € 38,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.