Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M12GM8W-4-3.0V Signalkabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M12GM8W-4-3.0V Signalkabel 3 m Schwarz
Weidmüller SAIL-M12GM8W-4-3.0V Signalkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29920149
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1938210300
EAN/GTIN:
     4032248611768
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Stecker
M12 / M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 119,25*
Zubehör
Weidmüller
9203110000
ab € 66,24*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09054*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.