Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1.5m M12 / M12 Signalkabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1.5m M12 / M12 Signalkabel 1,5 m Schwarz
Weidmüller 1.5m M12 / M12 Signalkabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29920450
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1021710150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Stecker
M12 / M12
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
70 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900001000
ab € 119,02*
Zubehör
Weidmüller
9203110000
ab € 66,17*
Zubehör
Weidmüller
1718431687
ab € 0,09104*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.