Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-7/8W-5-10U Signalkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-7/8W-5-10U Signalkabel 10 m Schwarz
Weidmüller SAIL-7/8W-5-10U Signalkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29921099
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1292181000
EAN/GTIN:
     4050118088151
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
7/8"
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
600 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.