Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M8GM8SG-4S50UIE Signalkabel 50 m Schwarz, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M8GM8SG-4S50UIE Signalkabel 50 m Schwarz, Grün, Silber
Weidmüller SAIL-M8GM8SG-4S50UIE Signalkabel 50 m Schwarz, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29921377
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1160935000
EAN/GTIN:
     4032248976676
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Stecker
M8 / M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
1881 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.