Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M12BW-2/4L3.0UGE Signalkabel 3 m Transparent, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M12BW-2/4L3.0UGE Signalkabel 3 m Transparent, Gelb
Weidmüller SAIL-M12BW-2/4L3.0UGE Signalkabel 3 m Transparent, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29921383
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1114870300
EAN/GTIN:
     4032248894024
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Stecker
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Transparent, Gelb
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
92 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9030060000
ab € 26,76*
Zubehör
Weidmüller
1939180000
ab € 280,57*
Zubehör
Weidmüller
2598970000
ab € 38,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.