Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAIL-M12GM12W-4-2L1.5V Signalkabel 1,5 m Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAIL-M12GM12W-4-2L1.5V Signalkabel 1,5 m Schwarz, Transparent
Weidmüller SAIL-M12GM12W-4-2L1.5V Signalkabel 1,5 m Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29921622
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1925420150
EAN/GTIN:
     4032248569977
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Stecker
M12 / M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Verpackungsdaten
Gewicht
91 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.