| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-29922426 Herst.-Nr.: 7789074010 EAN/GTIN: 8430243958820 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PAC, vorkonfektionierte Kabel Vorkonfektionierte PAC-Kabel fur elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten: - Herstellerseitiger SPS-Anschluss - Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm? oder 0,25 mm? Leitungsquerschnitt. - Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) fur Schnittstellenanschluss. Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprufung und einer Prufung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |