Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PAC-CTLX-HE20-V3-1M5 Signalkabel 1,5 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller PAC-CTLX-HE20-V3-1M5 Signalkabel 1,5 m Schwarz, Grau
Weidmüller PAC-CTLX-HE20-V3-1M5 Signalkabel 1,5 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29922579
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789042015
EAN/GTIN:
     8430243957700
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
PAC, vorkonfektionierte Kabel
Vorkonfektionierte PAC-Kabel fur elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:
- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm? oder 0,25 mm? Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) fur Schnittstellenanschluss.
Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprufung und einer Prufung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.