Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PAC-QTUM-HE20-V2-2M5 Signalkabel 2,5 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller PAC-QTUM-HE20-V2-2M5 Signalkabel 2,5 m Schwarz, Grau
Weidmüller PAC-QTUM-HE20-V2-2M5 Signalkabel 2,5 m Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29922608
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789121025
EAN/GTIN:
     8430243961615
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel
PAC, vorkonfektionierte Kabel
Vorkonfektionierte PAC-Kabel fur elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:
- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm? oder 0,25 mm? Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) fur Schnittstellenanschluss.
Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprufung und einer Prufung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.