Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic pro 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic pro 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Techair Classic pro 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Techair Classic pro 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Techair Classic pro 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30028997
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0330V2
EAN/GTIN:
     5060182458551
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Kunstfell, Schaum, Neopren, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Muster
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Innentaschen
Zubehörtasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
3
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
12 "
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202929890
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
240 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 230 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.