Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 92292 LED-Lampe Rot 5 W G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 92292 LED-Lampe Rot 5 W G4
Synergy 21 92292 LED-Lampe Rot 5 W G4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30063561
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00185
EAN/GTIN:
     4038816989109
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform
  • LED G4 24x SMD LED 5W
    - sidepin
    - Farbtemperatur: rot
    - Abstrahlwinkel: 120°
    - SMD 5050
    - 12V AC/DC
    - Durchmesser 44mm, t=8,5mm ohne PINS

    Achtung:
    Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile.
    Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung.
    Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung.
    Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830.

    Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.
    Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
44 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtfarbe
Rot
Strahlungswinkel
120 °
Technische Details
Lampentyp
SMD5050
Anzahl der LEDs
24
Energie
Eingangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.