Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 108559 Grau 12 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 108559 Grau 12 W LED
Synergy 21 108559 Grau 12 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30065269
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00864
EAN/GTIN:
     4038816108555
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
IR Emitter
IR-Led
Betriebsspannung: AC 85-265V
18 IR LED´s: 12 Watt
Abstrahlwinkel: 120°
Reichweite ca. 15-20 Meter
Wellenlänge: 850nm
Gehäuse: Alu Spritzguss in lichtgrau (fast weiss)
Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
incl. Dämmerungsschalter
Abmessungen: (l*b*h) 115*90*105mm
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
85-265 V
AC Eingangsspannung
85-265 V
Technische Details
Typ
Outdoor wall/ceiling lighting
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Gesamtleistung
12 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
18 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.