| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-30066390 Herst.-Nr.: S21-LED-TOM00951 EAN/GTIN: 4038816034328 |
|
|
| | |
| Die Outdoor Strahler entsprechen dem IP68 Standard. Die Strahler sind durch den mitgelieferten Bügel sowohl für den Wandaufbau als auch als Deckentrahler nutzbar. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 305 mm | | Gewicht | 2550 g | Design | Typ | Außen-Bodenbeleuchtung | | Produktfarbe | Edelstahl | | Gehäusematerial | Metall | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Geeignet für den Außenbereich | Garten, Terrasse | Sonstige Funktionen | Wetterfestigkeit | Ja | Lampen | Leuchtmitteltyp | LED | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Strahlungswinkel | 30 ° | | Farbtemperatur | 3000 K | | Lichtleistung | 2880 lm |
|
| | |
| | | |
| |