Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30068085
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S44CD1 30X45
EAN/GTIN:
     5412065541216
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
470 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
12 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
30 x 45 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.