Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30068105
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S44CD1 20X30
EAN/GTIN:
     5412065541193
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
320 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
12 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.