Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 513557 OPTIMA Trockenvorratsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 513557 OPTIMA Trockenvorratsdose
EMSA 513557 OPTIMA Trockenvorratsdose
EMSA 513557 OPTIMA Trockenvorratsdose
EMSA 513557 OPTIMA Trockenvorratsdose
EMSA 513557 OPTIMA Trockenvorratsdose
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30116704
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     513557
EAN/GTIN:
     4009049359465
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Sicherer Schutz und beste Ordnung für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln.
Beste Ordnung mit OPTIMA Vorratsdosen. Angepasst an das Standardmaß von Küchenschränken. Für maximale Platzauslastung ohne Platzverschwendung. 100 % sicher - schützt perfekt vor Feuchtigkeit und Schädlingen. 100 % hygienisch - besondere EMSA Frische-Dichtung, bei der die Dichtung mit dem Deckel fest miteinander verbunden sind. Keine Zwischenräume - keine Keime. Frei von BPA und sonstigen Schadstoffen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
204 g
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Paketgewicht
226 g
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Styrol-Methylmethacrylat (MS), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Ursprungsland
China
Anzahl der Teile
2
Technische Details
Lebensmittelecht
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
513560
ab € 6,81*
Ähnlich
Emsa
513554
ab € 3,29*
Ähnlich
Emsa
513555
ab € 3,61*
Ähnlich
Emsa
513556
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.